モニタースタンド 50型のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
113件の「モニタースタンド 50型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60インチモニター」、「ディスプレイスタンド」、「モニター 大画面」などの商品も取り扱っております。
付属品 テレビ取付ねじセット ブラック 関連資料 (0.24MB)
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 32~75インチ 対応VESA規格 200×200~600×400
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具 プラスドライバー2番 耐荷重(kg) (ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル) スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質 パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ) 質量(g) 11700 耐荷重(kg) テレビ:(約)35/棚板:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 640×400×1034~1150 角度調整範囲 左右35ずつ 対応インチサイズ 32型~55型
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトテレビスタンド
幅(cm) 75 付属品 ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS 質量(kg) 12.5 規格 VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400) 耐荷重(kg) 45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×593×1106~1606 適合モニターサイズ 32~65型
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)~50V型対応テレビスタンド
移動に便利な低床キャスター付。 配線に便利なサイドスリット。 機器の設置に便利な棚板。 上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。 グレー木目で表面は硬くて傷が付きにくい、低圧メラミン仕上げ。 テレビは3段階の高さ調節が可能。 置き場所を選ばない自立型スタンド。 壁に寄せずに使用可能です。
耐荷重(kg) 総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下 仕様 低床キャスター付 付属品 棚板1枚 質量(kg) 約16 全高(mm) 940/990/1040 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×420×843 棚板耐荷重(kg) 5以下 対応インチサイズ ~55V型 関連資料 (12.5MB)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ 適合20~32型 総耐荷重(kg) 40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg) 15/台 トラスコ品番 818-3942 セット内容 付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm) 530 質量(kg) 12 高さ(mm) 953~1300 奥行(mm) 580 設置方式 VESA対応 アズワン品番 64-0886-81 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

お部屋の空間を有効活用でき、おしゃれでシンプルなデザインでテレビを美しく映えさせます。 棚板・テレビ本体の位置調整が可能で、お好みの角度に調節できます。 高さ調節可能な棚板が1枚ついているので、使用シーンに合わてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラック、ホワイトの2カラーから選べます。
寸法(mm) 600×400×1165‐1465 質量(g) 11500 材質 スチール 上下角度調整 ±10° 高さ調節 7段階(テレビ) 適合サイズ 壁掛け対応のテレビ、VESA規格対応のテレビ、32~55インチまで、最大重量35kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総耐荷重(kg) 25 付属品 取付けネジ×各4(M4×12、M6×16) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 13.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 580×350×1107.5~1367.5 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ ~60インチ 積載荷重(kg) ディスプレイ:~50、棚板:~15 付属品 中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 33.4 メタリックダークグレー 取付寸法(mm) W:100/200/300/400/500×H:~420 傾斜角度(°) 0~5 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 450×400
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V) AC100~(50/60Hz) 解像度 3840×2160 色(本体) ブラック 待機電力(W) 0.5 音声出力 8W + 8W アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED直下型バックライトだからムラのない映像!ハイビジョンテレビ 直下型LED Wチューナー。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、PCモニターとして。 2Kテレビ 2K対応 ハイビジョンテレビ 直下型LED 外付けHDD 薄型 テレビ TV 裏番組 高画質 ハイビジョン 映像 Wチューナー ダブルチューナー 液晶テレビ 液晶TV 新生活 一人暮らし QOL おしゃれ 仕様 ●ゲームモード:低速遅延機能で快適●ダブルチューナー:裏番組録画対応 付属品 リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付) 電源(V) AC100(50/60Hz) チャンネル数 【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応。【BSデジタル】000~999。【110度CSデジタル】CS000~CS999。 保証期間 お買い上げ日より1年間 視野角 178° スピーカー 5W×2 LED 前面直下型LEDバックライト パネル ハイビジョン 最大輝度(cd/m2) 200 入出力端子 HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a※HDMI入力1のみARC機能に対応。ビデオ入力=【映像】1V(p-p)、75Ω。【音声】500V(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)。。USB(録画用)端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45。光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャック チューナー数 地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様 ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書 質量(kg) 8.5 サイズ 50 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 37(最大70) 表面処理 半光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643 電源(AC) AC100-240V、50/60Hz コントラスト比 1200:1 解像度 3840×2160 応答速度 8ms 入力端子 HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 10W×2 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 300 パネル駆動方式 IPS(FFS) 最大表示色 10.7億色/sRGB97% 対応VESA規格 200mm×200mm リフレッシュレート(Hz) 60
1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷

HAMILeX(ハミレックス)テレビスタンド
移動に便利な低床キャスター付。 配線に便利なサイドスリット。 機器の設置に便利な棚板。 上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。 グレー木目で、高さ調整も可能。
仕様 低床キャスター付 付属品 棚板1枚 棚板耐荷重(kg) 5以下 関連資料 (0.78MB)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで丈夫なキャスター付きスタンドです。 4段階の高さ調整と本体内にケーブルを通せる構造でスマートに設置出来ます。 上部にWebカメラ等を設置出来る簡易棚も付属しています。
適合機種 DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4 質量(kg) 約12.3 角度(°) チルト:約+5~-12 耐荷重(kg) DISPLAY/TV:30、棚板/カメラスタンド:5 VESAマウント(mm) 100×100、200×100、200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400 高さ調節 4段階 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約871×1801~1966×678
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。 ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg) 120 VESAマウント(mm) 200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600 対応インチサイズ 43-110型
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg) 最大50 適合モニターサイズ 32~75インチ 対応VESA規格 100×100~600×400
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能 移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能 移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能 大型キャスター
付属品 ディスプレイ取付ネジセット キャスター ウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付 キャスター径(Φmm) 100 角度調整範囲 前方11度・3度 (任意調節可能) 関連資料 (0.3MB) 上下調整 50mmピッチ 6段階
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。 専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。 ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。 VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。 DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。 棚板は3段階で高さを変更できます。 キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg) 70(ディスプレイは60まで) 対応インチサイズ 55~65 付属品 ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30) 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 38.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×710×1657~1917 アズワン品番 64-0846-05 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね揃えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に 対応インチサイズ ~80インチ 積載荷重(kg) ディスプレイ:~70、棚板:~15 付属品 中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット 質量(kg) 46.2 メタリックダークグレー 取付寸法(mm) W:100~700×H:~600 関連資料 寸法図 取扱説明書 (48.6MB) 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm) 450×400
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷